曜日別特売
NK-116 鉄腕ニッパーMk-Ⅱ ENGINEER(エンジニア) 06856356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK-116 鉄腕ニッパーMk-Ⅱ ENGINEER(エンジニア) 06856356
NK-116 鉄腕ニッパーMk-Ⅱ ENGINEER(エンジニア) 06856356
NK-116 鉄腕ニッパーMk-Ⅱ ENGINEER(エンジニア) 06856356
NK-116 鉄腕ニッパーMk-Ⅱ ENGINEER(エンジニア) 06856356
NK-116 鉄腕ニッパーMk-Ⅱ ENGINEER(エンジニア) 06856356
NK-116 鉄腕ニッパーMk-Ⅱ ENGINEER(エンジニア) 06856356
NK-116 鉄腕ニッパーMk-Ⅱ ENGINEER(エンジニア) 06856356
NK-116 鉄腕ニッパーMk-Ⅱ ENGINEER(エンジニア) 06856356

鉄腕ニッパーMk-Ⅱ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06856356
品番
NK-116
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

刃長25mmでVVFΦ2.0×3芯をシースごと切断できる強力ニッパー。_x000D_
高精度な切断刃で、0.05mmの銅線も切断できます。_x000D_
特殊鋼を採用し、高耐久高寿命を実現。_x000D_
Shin-grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。_x000D_
バネ付きで連続作業もラクラク。_x000D_
収納時の開き止め、傷や汚れの防止に便利な専用キャップ付き。

用途
銅線や軟鉄線・インシュロックなどの切断に
材質
特殊炭素鋼(本体)・エラストマー(グリップ)
全長(mm)
155
質量(g)
145
刃長(mm)
25
切断能力
Φ3.2mm(銅線(単線))/8mm2(銅線(より線))Φ2.0mm(軟鉄線)/2.0×3C(VVF)
刃部硬度
HRC60±2
グリップ部(mm)
56
注意
※ピアノ線など硬度の高い素材を切断しない。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする