ベストツール
アイビー・小判型兼用ソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06857108
品番
BAK-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ソケット内部の面取りを大きく取ってありますのでボルトの挿入が簡単。シャンク部は特殊圧入式(PAT)により、耐久性は抜群です。
材質
六角軸部:CR-V鋼 / ソケット部:SCM鋼
寸法(mm)
20
質量(g)
80
差込角(mm)
凸6.35