ベストツール
フォームタイソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06857230
品番
BFS-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
アイビーフォームタイとナットを一緒に着脱可能。ソケット内部の面取りを大きく取ってありますのでボルトの挿入が簡単。
材質
六角軸部:CR-V鋼 / ソケット部:SCM鋼
寸法(mm)
21
質量(g)
170
差込角(mm)
凸6.35