ベストツール
刃付ピーコン用ソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06857282
品番
BPS-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
先端にギザ刃がついていますので、セメントが付着したピーコンも簡単に取り外せます。シャンク部は特殊圧入式(PAT)により、耐久性は抜群です。
材質
六角軸部:CR-V鋼 / ソケット部:SCM鋼
寸法(mm)
12
質量(g)
90
差込角(mm)
凸6.35