曜日別特売
4H-8 インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ ベストツール 06857510

4H-8 インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ ベストツール 06857510
4H-8 インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ ベストツール 06857510

インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(g)80
内容量1個注文コード06857510品番4H-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

高級モリブテン鋼で硬度をHRC40~46°に設定した高品質高規格品。

寸法(mm)
8
質量(g)
80
材質
クロームモリブテン鋼 / 硬度:HRC40~46℃ / 表面仕上:パーカーライジング仕上
差込角(mm)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする