曜日別特売
P324 ハンギング用ヤシマット Lサイズ用 伝蔵 06888721

P324 ハンギング用ヤシマット Lサイズ用 伝蔵 06888721
P324 ハンギング用ヤシマット Lサイズ用 伝蔵 06888721

ハンギング用ヤシマット Lサイズ用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
06888721
品番
P324
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

ヤシ繊維の目が密なので、土がもれる事なく植物を植えられます。

用途
ハンギングバスケットL専用の、交換用ヤシマットです。
トラスコ品番
346-7885
材質
ヤシ繊維
色
茶
高さ(mm)
17
容量(L)
土/7.5
直径(mm)
35
適合プランター
ハンギングプランターL(P318)
注意
※天然素材を使用のため、多少サイズにバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする