伝蔵
ハンギング用ヤシマット Мサイズ用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
06888739
品番
P323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ヤシ繊維の目が密なので、土がもれる事なく植物を植えられます。
用途
ハンギングバスケットM専用の、交換用ヤシマットです。
トラスコ品番
346-7883
材質
ヤシ繊維
色
茶
高さ(mm)
15
容量(L)
土/4
直径(mm)
30
適合プランター
ハンギングプランターM(P317)
注意
※天然素材を使用のため、多少サイズにバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません