KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
FBKスプロケット50
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全163種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07041143
品番
FBK50B12D24
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
歯数
12
トラスコ品番
803-7520
質量(kg)
0.41
軸穴径(Φmm)
24
仕様
旧JISキー溝
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
チェーンピッチ(P)(mm)
15.875
チェーンNo.
50
スプロケット形状
B形