FBKスプロケット50

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数16 軸穴径(Φmm)22 注文コード07041475 品番FBK50B16D22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は歯数・軸穴径など163種類から選べます 他の種類を見る
歯数16 トラスコ品番803-7541 質量(kg)0.72 軸穴径(Φmm)22 仕様旧JISキー溝 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 ローラリンク内幅(W)(mm)9.53 チェーンピッチ(P)(mm)15.875 チェーンNo.50 スプロケット形状B形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07041475 FBK50B16D22 88429756 FBK50B16D22 スプロケット FBK50B KANA(片山チエン) スプロケット FBK50B KANA(片山チエン) 1個 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07041475
2023-02-10
用途:
減速機の入力軸
サービス業

擦り合わせの作業も必要なく、取り付けが簡単であった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする