RYOBI(リョービ)
ドライバドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07075957
品番
CDD-1010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
2スピード無段変速スイッチ
20段クラッチで細かいトルク調整
用途
ネジの締付、ゆるめ・木材、金属等の穴あけ作業に
付属品
+ドライバビット(No.2×65)
仕様
正・逆転機構、キーレスチャック、無段変速機構、クラッチ付、二重絶縁構造
質量(kg)
1.0
電流(A)
1.8
電源(V)
100
消費電力(W)
160
回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:0~300、高速:0~1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
231×60×180
コード長さ(m)
2
チャック能力(mm)
1~10
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
5.1×40
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
8
最大穴あけ能力(mm) 木工
21
トルク(N・m)
低速:12.7、高速:3.7
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07075957
CDD-1010
06706892
FDD-1000
ドライバドリル
京セラインダストリアルツールズ
1台
¥
5,598
税込
¥
6,158
ねじ締め能力、穴あけ能力に違いがあります