MBC-1F-BLF14 簡易応接用ソファ背付 ミズノ[オフィス家具] 07095842

簡易応接用ソファ背付

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07095842
品番
MBC-1F-BLF14
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

高級感のある張地で応接室に調和します。

用途
応接室に。
トラスコ品番
379-6943
材質
木材
幅(mm)
550
高さ(mm)
680
タイプ
組立式
奥行(mm)
650
グリーン購入法
適合
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする