LB-177 ラ・ベットラ IH200V対応スチーム&パスタポット タマハシ 07131691

本体

LB-177 ラ・ベットラ IH200V対応スチーム&パスタポット タマハシ 07131691
LB-177 ラ・ベットラ IH200V対応スチーム&パスタポット タマハシ 07131691

ラ・ベットラ IH200V対応スチーム&パスタポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
07131691
品番
LB-177
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

毎日のお料理で扱いやすいステンレス製のキッチンウェアです。ステンレス製なのでお手入れしやすく、清潔にご使用いただけます。パスタや野菜が茹でやすい!ストレーナー付で湯切がラクラク!深型鍋&飲茶や温野菜を作るのにも重宝するスチーマーが付属!重ねて収納できるのでキッチンスペースをスッキリ収納。
落合シェフ監修のミニレシピ付。
ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。

用途
ガス火・IH対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする