NRP-07 ナチュラプラス IH対応ハンディクックパン タマハシ 07131910

本体

NRP-07 ナチュラプラス IH対応ハンディクックパン タマハシ 07131910
NRP-07 ナチュラプラス IH対応ハンディクックパン タマハシ 07131910
NRP-07 ナチュラプラス IH対応ハンディクックパン タマハシ 07131910
NRP-07 ナチュラプラス IH対応ハンディクックパン タマハシ 07131910

ナチュラプラス IH対応ハンディクックパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07131910
品番
NRP-07
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ホワイトカラーと木柄風の取っ手がキッチンに馴染みます。軽量で毎日の料理の負担になりにくい。蓋はガラス蓋なので調理の様子が見えて大変便利です!ツマミにお玉や菜箸を置ける便利な仕様!焦げ付きにくいダイヤモンドコート加工。注ぎ口付で、ケトルやミルクパンとしても活躍する片手タイプのマルチポット。煮物やスープをコトコト煮込むのにも丁度いい。深さがあるので見た目より容量があって、茹でもの調理にもオススメです。
ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。

用途
ガス火・IH対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする