曜日別特売

盛栄堂 ちょこっと鍋 2個セット F-348

盛栄堂 ちょこっと鍋 2個セット F-348 - 及源鋳造

取り外し式ハンドル付
オーブントースターに2個入るサイズです。

仕様
オーブン:○、対応熱源:熱源による
材質
本体・ハンドル:鋳鉄
容量(mL)
350
温度(℃)
280
内寸法(mm)
143×115、深さ:27
外寸法(mm)
W170×D122×H30、底径:105×80
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04848379F-348
¥8,500
¥7,698
¥8,468(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする