HC-24W ヘルシークック 両手鍋 タマハシ 07132357

本体

ヘルシークック 両手鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07132357
品番
HC-24W
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

本体と鍋の間に水の膜が貼る「ウォーターシール効果」により、吹きこぼれしにくい鍋です。食材のうま味を閉じ込めるので、料理をおいしくヘルシーに仕上げます。油も水分も少なく済み、調理時間も短縮できるので経済的です。お手入れのしやすいステンレス製。鍋の特長を活かした料理レシピ付!
ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。

用途
ガス火・IH対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする