MKA-8-21 メカロック MKAタイプ アイセル 07211741

MKA-8-21 メカロック MKAタイプ アイセル 07211741
MKA-8-21 メカロック MKAタイプ アイセル 07211741
MKA-8-21 メカロック MKAタイプ アイセル 07211741

メカロック MKAタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合軸径(Φmm)8
8
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
外径D(Φmm)21
21
23
24
26
28
29
30
31
32
33
38
40
42
43
46
48
50
57
60
62
64
67
70
72
外径A(Φmm)23.5
23.5
25.5
26.5
28.5
30.5
31.5
33
33.5
34.5
35.5
42
44
46
47
50
52
54
62
65
67
69
72
75
77
内容量1個注文コード07211741品番MKA-8-21
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!
内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。
ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。
締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。
製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。
内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。

適合ハブ最小外径(Φmm)
35(降伏点応力(Mpa):206、材質:FC350、S10C、SUS304)
33(降伏点応力(Mpa):225、材質:S15C)
32(降伏点応力(Mpa):245、材質:S20C)
30(降伏点応力(Mpa):274、材質:S30C、SUS201)
29(降伏点応力(Mpa):294、材質:S35C)
28(降伏点応力(Mpa):343、材質:S45C、SUS410)
27(降伏点応力(Mpa):392、材質:S55C、SUS403)
26(降伏点応力(Mpa):441、材質:SUS420)
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として外径A(Φmm)23.5外径D(Φmm)21寸法L2(mm)14.6寸法L3(mm)12.6寸法L4(mm)9.3P.C.D(mm)15.4全長L(mm)18.6トラスコ品番324-0193種別センタリング質量(g)35タイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200ボルト長さ(mm)12表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)ボルト径M4適合軸径(Φmm)8ボルト数4最大許容トルク(N・m)16.6許容スラスト(N)4.1×103ハブ側面圧(MPa)92軸側面圧(MPa)244ボルト締付トルク(N・m)3.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする