適合ハブ最小外径(Φmm)43(降伏点応力(Mpa):206、材質:FC350、S10C、SUS304)
41(降伏点応力(Mpa):225、材質:S15C)
39(降伏点応力(Mpa):245、材質:S20C)
37(降伏点応力(Mpa):274、材質:S30C、SUS201)
36(降伏点応力(Mpa):294、材質:S35C)
35(降伏点応力(Mpa):343、材質:S45C、SUS410)
33(降伏点応力(Mpa):392、材質:S55C、SUS403)
33(降伏点応力(Mpa):441、材質:SUS420)
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として外径A(Φmm)28.5外径D(Φmm)26寸法L2(mm)18寸法L3(mm)15.5寸法L4(mm)10.5P.C.D(mm)20.2全長L(mm)22トラスコ品番324-0053種別センタリング質量(g)53タイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200ボルト長さ(mm)15表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)ボルト径M4適合軸径(Φmm)12ボルト数6最大許容トルク(N・m)36.2許容スラスト(N)5.9×103ハブ側面圧(MPa)91軸側面圧(MPa)239ボルト締付トルク(N・m)3.9RoHS指令(10物質対応)対応