MKA-15-29 メカロック MKAタイプ アイセル 07211793

MKA-15-29 メカロック MKAタイプ アイセル 07211793
MKA-15-29 メカロック MKAタイプ アイセル 07211793
MKA-15-29 メカロック MKAタイプ アイセル 07211793

メカロック MKAタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合軸径(Φmm)15
15
10
11
12
14
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
8
外径D(Φmm)29
29
21
23
24
26
28
30
31
32
33
38
40
42
43
46
48
50
57
60
62
64
67
70
72
外径A(Φmm)31.5
31.5
23.5
25.5
26.5
28.5
30.5
33
33.5
34.5
35.5
42
44
46
47
50
52
54
62
65
67
69
72
75
77
内容量1個注文コード07211793品番MKA-15-29
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!
内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。
ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。
締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。
製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。
内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。

適合ハブ最小外径(Φmm)
47(降伏点応力(Mpa):206、材質:FC350、S10C、SUS304)
45(降伏点応力(Mpa):225、材質:S15C)
43(降伏点応力(Mpa):245、材質:S20C)
41(降伏点応力(Mpa):274、材質:S30C、SUS201)
40(降伏点応力(Mpa):294、材質:S35C)
39(降伏点応力(Mpa):343、材質:S45C、SUS410)
37(降伏点応力(Mpa):392、材質:S55C、SUS403)
36(降伏点応力(Mpa):441、材質:SUS420)
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として外径A(Φmm)31.5外径D(Φmm)29寸法L2(mm)19寸法L3(mm)16.5寸法L4(mm)11.5P.C.D(mm)23.2全長L(mm)23トラスコ品番324-0070種別センタリング質量(g)66タイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200ボルト長さ(mm)15表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)ボルト径M4適合軸径(Φmm)15ボルト数6最大許容トルク(N・m)54.8許容スラスト(N)7.2×103ハブ側面圧(MPa)90軸側面圧(MPa)205ボルト締付トルク(N・m)3.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする