メカロック MKAタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07211811 品番 MKA-17-31
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!
内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。
ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。
締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。
製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。
内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。

適合ハブ最小外径(Φmm)
53(降伏点応力(Mpa):206、材質:FC350、S10C、SUS304)
50(降伏点応力(Mpa):225、材質:S15C)
48(降伏点応力(Mpa):245、材質:S20C)
45(降伏点応力(Mpa):274、材質:S30C、SUS201)
44(降伏点応力(Mpa):294、材質:S35C)
42(降伏点応力(Mpa):343、材質:S45C、SUS410)
40(降伏点応力(Mpa):392、材質:S55C、SUS403)
39(降伏点応力(Mpa):441、材質:SUS420)
外径A(Φmm)33.5 外径D(Φmm)31 寸法L2(mm)20.1 寸法L3(mm)17.6 寸法L4(mm)12.5 P.C.D(mm)25.2 全長L(mm)24.1 用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として トラスコ品番324-0096 種別センタリング 質量(g)75 タイプ防錆タイプ 種類締結具 使用温度範囲(℃)-40〜+200 ボルト長さ(mm)15 表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ) ボルト径M4 適合軸径(Φmm)17 ボルト数8 最大許容トルク(N・m)76.4 許容スラスト(N)8.9×103 ハブ側面圧(MPa)97 軸側面圧(MPa)205 ボルト締付トルク(N・m)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする