適合ハブ最小外径(Φmm)54(降伏点応力(Mpa):206、材質:FC350、S10C、SUS304)
50(降伏点応力(Mpa):225、材質:S15C)
48(降伏点応力(Mpa):245、材質:S20C)
46(降伏点応力(Mpa):274、材質:S30C、SUS201)
45(降伏点応力(Mpa):294、材質:S35C)
43(降伏点応力(Mpa):343、材質:S45C、SUS410)
41(降伏点応力(Mpa):392、材質:S55C、SUS403)
40(降伏点応力(Mpa):441、材質:SUS420)
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として外径A(Φmm)34.5外径D(Φmm)32寸法L2(mm)20.1寸法L3(mm)17.6寸法L4(mm)12.5P.C.D(mm)26.2全長L(mm)24.1トラスコ品番323-9691種別センタリング質量(g)80タイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200ボルト長さ(mm)15表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)ボルト径M4適合軸径(Φmm)18ボルト数8最大許容トルク(N・m)80.3許容スラスト(N)8.9×103ハブ側面圧(MPa)93軸側面圧(MPa)166ボルト締付トルク(N・m)3.9RoHS指令(10物質対応)対応