適合ハブ最小外径(Φmm)113(降伏点応力(Mpa):206、材質:FC350、S10C、SUS304)
106(降伏点応力(Mpa):225、材質:S15C)
101(降伏点応力(Mpa):245、材質:S20C)
95(降伏点応力(Mpa):274、材質:S30C、SUS201)
92(降伏点応力(Mpa):294、材質:S35C)
87(降伏点応力(Mpa):343、材質:S45C、SUS410)
83(降伏点応力(Mpa):392、材質:S55C、SUS403)
80(降伏点応力(Mpa):441、材質:SUS420)
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として外径A(Φmm)67外径D(Φmm)62寸法L2(mm)31寸法L3(mm)27寸法L4(mm)20.5P.C.D(mm)53.4全長L(mm)37種別センタリング質量(g)380タイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200ボルト長さ(mm)20表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)ボルト径M6適合軸径(Φmm)40ボルト数10最大許容トルク(N・m)779許容スラスト(N)39×103ハブ側面圧(MPa)110軸側面圧(MPa)202ボルト締付トルク(N・m)15.7RoHS指令(10物質対応)対応