※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード07213421品番E-32-6-8
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・外径など135種類から選べます スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。
ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。
小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
用途工作機、印刷機、搬送装置、サーボ、ステッピングモーター
半導体製造装置など外径D(Φmm)32寸法D2(Φmm)28寸法L2(mm)15.0寸法L3(mm)18.0寸法L4(mm)7.5寸法L5(mm)8軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8全長L(mm)51許容偏角(°)0.5(最大)許容偏心(mm)0.10(最大)種別フレキシブルカップリング(自在継手)材質アルミ合金質量(g)87タイプオルダムタイプ(サーボ用)種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)0~80ボルト長さ(mm)12ボルト径M4ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)1.07×10-5最大許容トルク(N・m)10.79ねじり剛性(N・m/rad)53.0ボルト締付トルク(N・m)2.94RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)8000