E-45-16-16 カップリング Eタイプ アイセル 07213735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-45-16-16 カップリング Eタイプ アイセル 07213735
E-45-16-16 カップリング Eタイプ アイセル 07213735
E-45-16-16 カップリング Eタイプ アイセル 07213735

カップリング Eタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)16注文コード07213735品番E-45-16-16
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。
ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。
小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。

用途
工作機、印刷機、搬送装置、サーボ、ステッピングモーター
半導体製造装置など
外径D(Φmm)45寸法D2(Φmm)39寸法L2(mm)18.5寸法L3(mm)19.5寸法L4(mm)9.0寸法L5(mm)8寸法L6(mm)30軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)16全長L(mm)57.5許容偏角(°)1.0(最大)許容偏心(mm)0.20(最大)種別フレキシブルカップリング(自在継手)材質アルミ合金質量(g)190タイプオルダムタイプ(サーボ用)種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)0~80ボルト長さ(mm)12ボルト径M4ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)4.88×10-5最大許容トルク(N・m)24.52ねじり剛性(N・m/rad)415ボルト締付トルク(N・m)2.94RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする