E-50-19-19 カップリング Eタイプ アイセル 07213796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-50-19-19 カップリング Eタイプ アイセル 07213796
E-50-19-19 カップリング Eタイプ アイセル 07213796
E-50-19-19 カップリング Eタイプ アイセル 07213796

カップリング Eタイプ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)19注文コード07213796品番E-50-19-19
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。
ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。
小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。

用途
工作機、印刷機、搬送装置、サーボ、ステッピングモーター
半導体製造装置など
外径D(Φmm)50寸法D2(Φmm)43寸法L2(mm)20.0寸法L3(mm)23.0寸法L4(mm)10.5寸法L5(mm)10寸法L6(mm)31軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)19全長L(mm)66.0許容偏角(°)1.0(最大)許容偏心(mm)0.20(最大)種別フレキシブルカップリング(自在継手)材質アルミ合金質量(g)265タイプオルダムタイプ(サーボ用)種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)0~80ボルト長さ(mm)14ボルト径M5ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.61×10-5最大許容トルク(N・m)29.42ねじり剛性(N・m/rad)602ボルト締付トルク(N・m)6.86RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする