曜日別特売
B101 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学 07350007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B101 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学 07350007
B101 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学 07350007
B101 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学 07350007

省エネレッド(節電タイプVベルト) B形

(15件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本RoHS指令(10物質対応)対応呼び番号101インチ注文コード07350007品番B101
参考基準価格(税別)¥13,340販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。
従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。
平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。
標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。
ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。

用途
エアハンドリングユニット駆動部
送風機(排気ファン)駆動部
工場・ビル用の大型空調機
その他、ブロア、ポンプ、
発電機等の駆動部など
ベルト形Bベルト上幅(mm)16.7ベルト高さ(mm)10.3呼び番号101インチ材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07349684
2023-06-02
用途: 草刈り機
建設業・工事業

オーレックの草刈り機に交換使用しました。
作動に関して全く問題ありません。
有難う御座いました。

対象商品 : 27431943
2022-09-10
用途: 除雪機の雪かき装置用
農・林・水産業

除雪機の雪かき装置用のベルトを購入しました。省エネタイプのB32。

対象商品 : 07349596
2022-12-16
用途: 機械のメンテ
農事組合法人皆童丸農・林・水産業

消耗品ですが、耐久性が良くコスパ最高です。リピート必然です。

対象商品 : 09458944
2022-02-03
用途: 装置の駆動用として

似たような形状や商品が数ある中、管理上厳しくないラインなので
比較的安価で省エネ品を選びました。
他社と省エネ等を比較したデータがないので省エネ効果は分かりませんが、
使用上の問題はなく、今まで使用していたのが、通常品だったこともあり、
特に初期の駆動が滑らずにスムーズになったのは良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 07349571
2021-10-16
用途: 農機具に使用
農・林・水産業

農作業で使用する農機具に使用していますが大変調子よく使用しています。

対象商品 : 07349605
2022-11-17
用途: 空調機
自動車・二輪車・自転車関連業

空調機で使用してみましたが、半年足らずで山が全てなくなり、キュッキュッと異音がするようになりました。
通常品と比べて寿命は半分以下ではないでしょうか?かなり短いように思いました。
省エネになると思って買ったらそういう感じだったので、かなりガッカリしました。

2が参考にしています
対象商品 : 07349781
2020-09-11
用途: 乾燥機のフワン用ベルト
農・林・水産業

季節で稲刈りがスタートし、業者に依頼した所修理が時期を過ぎてからとの事で、
自力で交換した所うまくいき、大満足です。

対象商品 : 07349772
2021-04-03
用途: 使用中のベルトの劣化交換

使用感が力強いです。
非常に満足しています。
次回も購入予定。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする