オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
クローズドループステッピングモーターユニットαSTEPアブソリュートセンサ搭載 AZシリーズFLEX AC電源入力 位置決め機能内蔵タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07379645
品番
AZ46AAD-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥82,200
この商品は
320
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スピードコントロールモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
100/120
電源
単相
ケーブル長(m)
1
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
片軸シャフト