画像準備中

クローズドループステッピングモーターユニットαSTEPアブソリュートセンサ搭載 AZシリーズFLEX AC電源入力 位置決め機能内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07379767 品番AZ46AAD-HP9-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥114,200
この商品は320種類から選べます 他の種類を見る
減速比9 種類スピードコントロールモーター ブレーキ有無電磁ブレーキ無 電圧(V)100/120 電源単相 ケーブル長(m)1 モーター取付角寸法(mm)40 シャフト形状片軸シャフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする