オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター BHシリーズ コンビ用直交軸 中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07408668
品番
BHI62U-30RH
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.2
電圧(V)
380/380/400/400/415
電源
三相
減速比
30
周波数(Hz)
50/60/50/60/50
種類
インダクションモーター
電流(A)
0.56/0.54/0.55/0.52/0.54
モーター取付角寸法(mm)
104
配線方式
ケーブル付
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1300/1550/1300/1550/1300
ギヤヘッドの種類
直交軸・中空軸