オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター BHシリーズ コンビ用直交軸 中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
380/380/400/400/415
減速比
12.5
注文コード
07408774
品番
BHI62UT2-12.5RH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,200
この商品は
電圧・減速比
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.2
電圧(V)
380/380/400/400/415
電源
三相
減速比
12.5
周波数(Hz)
50/60/50/60/50
種類
インダクションモーター
電流(A)
0.56/0.54/0.55/0.52/0.54
モーター取付角寸法(mm)
104
配線方式
端子箱付
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1300/1550/1300/1550/1300
ギヤヘッドの種類
直交軸・中空軸