※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 平行軸 GN-Sギヤヘッド(コンビタイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.006
注文コード
07438366
品番
2IK6A-SW2MB
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.006
電圧(V)
200/200/220/230
電源
三相
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60/60/60
モーター取付角寸法(mm)
60
ギヤヘッドの種類
平行軸