※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ 平行軸 GN-Sギヤヘッド(コンビタイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.015
注文コード
07438454
品番
3IK15GN-SW2M
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.015
電圧(V)
200/200/220/230
電源
三相
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60/60/60
モーター取付角寸法(mm)
70
ギヤヘッドの種類
平行軸