※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
最大出力トルク(N・m)22
仕様●駆動用ドライバ種類:AXD-S●取付ベース:標準(取付ベース無し)●出力軸の振れ(mm):0.01
注文コード07455458
品番AX1R-022D-NNNN
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥754,875
販売価格(税別)
この商品は最大出力トルク・仕様など20種類から選べます
他の種類を見る
軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。
簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。
高精度ベアリングを内蔵しており、割出精度、軸の振れ、面振れが高く、小型部品組立や検査用途に最適です。
耐環境性に優れた位置検出器のレゾルバを内蔵しています。バッテリレスアブソリュート仕様のため原点復帰不要で、テーブル上の角度を認識します。
便利な4つの標準機構(1.中空穴、2.位置決めピン穴、3.上下インロー、4.アブソリュート式位置検出器)で、設備をシンプル設計にします。工数削減と省スペースに貢献します。
豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現します。動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応可能です。リユース(再使用)も可能です。
新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。
1画面でゲイン調整を完結したり、製品の状態を簡単にモニタすることが可能です。