オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの スピードコントロールモーター
パックインタイプスピードコントロールモーター PSHシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07467075
品番
PSH425-001P
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.025
電圧(V)
100
電源
単相
配線方式
プラグコード
種類
スピードコントロールモーター
シャフト形状
丸シャフト