※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ モーター単体

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100/100 電流(A)0.120/0.125 シャフト形状丸シャフト 注文コード07472194 品番0RK1A-AW2J
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は電圧・電流・シャフト形状など6種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.001 種類レバーシブルモーター 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.120/0.125 電圧(V)100/100 電源単相 コンデンサ容量(μF)1.8 モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状丸シャフト 起動トルク(mN・m[gfcm])8 定格トルク(mN・m[gfcm])10/8 定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする