※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの レバーシブルモーター
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ モーター単体
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
200
電流(A)
0.066/0.069
シャフト形状
丸シャフト
注文コード
07472212
品番
0RK1A-CW2J
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
電圧・電流・シャフト形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.001
種類
レバーシブルモーター
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.066/0.069
電圧(V)
200
電源
単相
コンデンサ容量(μF)
0.45
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
丸シャフト
起動トルク(mN・m[gfcm])
8
定格トルク(mN・m[gfcm])
10/8
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1000/1200