※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVCボールバルブ ソケット式

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07473561 品番 SV-20
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

軽量コンパクト

用途農業用水に最適 材質PVC 接続ソケット式 使用流体農業用水 呼び径(A)32 バルブ種類ボールバルブ
注意
※屋内配管使用禁止

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
金魚エアレーション配管
建設業・工事業

用途外の仕様ですが、使用圧力も低いため性能より価格重視で選定しました。本来は流体(水)用ですが、エアー配管でも問題なく使用できています。

対象商品:
07473579
2025-08-22
用途:
農業用水の止水
その他業種

しっかりしていて漏れることなく止水できます。それほど水圧が掛からない場所なのでこちらで充分です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする