VELP
ホットプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07476836
品番
RC
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥56,980
販売価格(税別)
¥
51,800
バスケットに入れる
コンパクトで場所を取らない設計です。
アルミ天板なので均質な温度分布を得られます。
用途
液体などの加熱に。
トラスコ品番
115-1599
材質
天板:アルミ、本体:ABS樹脂
幅(mm)
165
高さ(mm)
115
奥行(mm)
280
電源
単相100~120V
最高温度(℃)
340
プレート寸法(mm)
Φ135
電源コード(m)
1.5
ヒーター容量(W)
500