※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの 電磁ブレーキ付モーター
電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ モーター単体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
200
シャフト形状
丸シャフト
注文コード
07484812
品番
2RK6A-CW2MBJ
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・シャフト形状
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.006
種類
レバーシブルモーター
ブレーキ有無
無励磁作動型電磁ブレーキ付
電圧(V)
200
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
丸シャフト