オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの 電磁ブレーキ付モーター
電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ モーター単体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07484907
品番
3RK15A-CW2MBE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,350
この商品は
電圧・シャフト形状
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
レバーシブルモーター
タイプ
無励磁作動型電磁ブレーキ付タイプ
出力(W)
15
シャフト
丸シャフト
モータータイプ
汎用モーター
モーター取付角寸法(mm)
70