曜日別特売
S720A200-GHA イグナイタ azbil(旧:山武) 07586154

イグナイタ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電源電圧AC200(50/60Hz)
内容量1個注文コード07586154品番S720A200-GHA
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。

質量(g)約420接続(高圧側)矢尻端子定格電源電圧AC200(50/60Hz)消費電力(VA)45最大風速(m/s)(電極間)約20適合バーナガス焚きパワーバーナ特性半波接地1端接地時間定格(min)6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率)電極数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07586154
2019-09-02
用途: 焼成機着火部品として
卸売・小売業

問題なく通常通り使用できました。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 07586145
2017-10-14
用途: ガスバーナー点火不良メンテ使用
電気・ガス・熱供給・水道業

タイミングよく補修部品検索中的中し当日出荷で助かりました。
今後パーツ部品もっと沢山扱ってください。

対象商品 : 07586145
2016-12-14
用途: パン焼きのオーブンの修理
mictac

ある日突然パン焼き用のオーブンが故障しました。イグナイタが悪いのではないかと当たりをつけて、注文しました。
無事にオーブンは治りましたが、至急の修理で、翌日のは届くと
書いてありましたが、荷物は届きませんでした。そこが残念です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする