夜間など、暗いところで振動を感知すると自動で発光します。
360度配光で、あらゆる方向から認知しやすく夜間走行の安全性がアップ。
モード:点灯・点滅・ラピッド
点灯:約100時間
点滅:約200時間
ラピッド:約350時間
防水性能:IPX4
使用電池:単4型乾電池 2本使用
OMNI directionalテクノロジーで高い視認性を確保
シートポストやシートステーに、工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイト(SP-11)ブラケットを使用
ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-2)付き
幅(約)75mm × 高さ(約)35mm × 奥行(約)20mm