曜日別特売
70384 CE 3LEDテール ラピッドミニ CATEYE(キャットアイ) 07686931

 

70384 CE 3LEDテール ラピッドミニ CATEYE(キャットアイ) 07686931
70384 CE 3LEDテール ラピッドミニ CATEYE(キャットアイ) 07686931
70384 CE 3LEDテール ラピッドミニ CATEYE(キャットアイ) 07686931
70384 CE 3LEDテール ラピッドミニ CATEYE(キャットアイ) 07686931
70384 CE 3LEDテール ラピッドミニ CATEYE(キャットアイ) 07686931
70384 CE 3LEDテール ラピッドミニ CATEYE(キャットアイ) 07686931

CE 3LEDテール ラピッドミニ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07686931
品番
70384
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

モード:点灯・点滅・ラピッド・グループライド
明るさ:約25ルーメン
連続点灯:約3時間
連続点滅:約30時間
グループライド:約20時間
ラピッド:約5時間
充電時間:約2時間
モードメモリ機能:消灯時のモードで点灯開始
バッテリーオートセーブ機能:電池残量が少なくなると発光パターンが自動で点滅に切替わる
バッテリーインジケータ搭載
充電用MicroUSBケーブル付属
シートポストに、工具不要で手早く固定できるブラケット(SP-14-R) 付属
高さ52mm × 奥行26mm × 幅15 mm

用途
小型、軽量のリチャージャブルセーフティーライト
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする