充電タイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載。
モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始します。
モード:ハイ、ミドル、ロー、デイタイムハイパーコンスタント、点滅
ハイモード明るさ(約):260ルーメン
ミドルモード明るさ(約):200ルーメン
ローモード明るさ(約):50ルーメン
デイタイムハイパーコンスタント明るさ(約):260ルーメン/50ルーメン
点滅モード明るさ(約):260ルーメン
ハイモード使用時間(約):7時間
ミドルモード使用時間(約):9.5時間
ローモード使用時間(約):40時間
デイタイムハイパーコンスタント使用時間(約):25時間
点滅モード使用時間(約):210時間
充電時間:約4.5時間
防水性能:IPX4
手軽なUSB充電(Micro-USBケーブル付属)
JIS C9502(2021年)の明るさ基準に準拠した前照灯です。
本体サイズ(約):幅35.9mm × 高さ46.5mm × 奥行106.5mm