曜日別特売
70628 Hp ソーラーオートテール 山田電器工業 07686992

Hp ソーラーオートテール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07686992
品番
70628
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

夜に走れば自動点滅&ソーラー充電で手間いらず。
本体全体が光り、被視認性UP。
センサー内蔵で自動点滅・消灯。停車後1分間は点滅を継続。
JIS規格に準拠したリフレクター採用。
取付けタイプ:後ドロヨケ取付タイプ
使用光源:Φ3 赤色LED ×1
使用電池:ニッケル水素ボタン電池(TRQNB40(H))
使用温度範囲:0~40℃
連続点滅時間:約8時間(直射日光で約2時間充電後)
(約)44×50×45mm

用途
泥除けに取付けるソーラーオートテール
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする