曜日別特売
74365 CEテール TIGHT KINETIC CATEYE(キャットアイ) 07687046

 

74365 CEテール TIGHT KINETIC CATEYE(キャットアイ) 07687046
74365 CEテール TIGHT KINETIC CATEYE(キャットアイ) 07687046
74365 CEテール TIGHT KINETIC CATEYE(キャットアイ) 07687046

CEテール TIGHT KINETIC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07687046
品番
74365
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

防水性及び振動に対して耐久性が高く、長時間使用も可能です。
LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル。
モード:点灯、点滅、ラピッド
点灯(ローモード)時間:約70時間
点滅時間:約160時間
ラピッドモード時間:約140時間
コンパクトながらも360度の配光を実現
取付けバンド径:約12.0~32.0mm
防水性能:IPX7
幅(約)35.6mm × 高さ(約)77.5mm × 奥行(約)23.4mm

用途
加速度センサー内蔵で減速を知らせる「ブレーキ(キネティック)モード」搭載した乾電池式テールライト
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする