曜日別特売
41830 ソーラーテール ドロヨケ&シートステー 山田電器工業 07687071

 

41830 ソーラーテール ドロヨケ&シートステー 山田電器工業 07687071
41830 ソーラーテール ドロヨケ&シートステー 山田電器工業 07687071
41830 ソーラーテール ドロヨケ&シートステー 山田電器工業 07687071
41830 ソーラーテール ドロヨケ&シートステー 山田電器工業 07687071

ソーラーテール ドロヨケ&シートステー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07687071
品番
41830
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

暗くなり振動を感知すると自動点滅、停車後は約1分間継続して点滅します。
安心のリフレクター付き。
連続使用時間:約8時間(直射日光2時間充電時)
ニッケル水素ボタン電池 1個使用
本体(約):幅43mm × 高さ77mm × 奥行50mm

用途
ドロヨケとシートステーのどちらにも取付けできるソーラーテールライト
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする