曜日別特売
74406 GTSライト XB-450B GENTOS 07687132

 

74406 GTSライト XB-450B GENTOS 07687132
74406 GTSライト XB-450B GENTOS 07687132
74406 GTSライト XB-450B GENTOS 07687132

GTSライト XB-450B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07687132
品番
74406
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

Highモード時明るさ(約):210ルーメン (1,671カンデラ)
Ecoモード時明るさ(約):100ルーメン (829カンデラ)
電源:単3形アルカリ電池 2本使用
点灯時間(約):12時間(Highモード)/ 23時間(Ecoモード)/ 29時間(クイック点滅)/ 26時間(スロー点滅)
照射距離(約):82m(最大時)
対応ハンドル径(約):22~31mm
保護等級:耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
付属品:パワーブラケット、テスト用電池
本体サイズ(約):幅98.0mm × 高さ26.0mm × 奥行38.3mm

用途
時速10~25km程度のスピードで薄暗い道の走行におすすめのハンドルライト
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする