曜日別特売
44425 1LEDライト 10lx GL 山田電器工業 07687177

44425 1LEDライト 10lx GL 山田電器工業 07687177
44425 1LEDライト 10lx GL 山田電器工業 07687177

1LEDライト 10lx GL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07687177
品番
44425
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

明るさ:約1000cd(約10ルクス)
モード:連続点灯/クイック点滅/スロー点滅/点滅
使用電池:単3型乾電池×3本(別売)
使用光源:高輝度白色LED×1個
電池寿命:連続点灯:約20時間/クイック点滅:約400時間/スロー点滅:約1000時間
防水性能:IPX3
サイド露光機能
ハンドル径:22~32mm
補助灯です。

用途
左右15度の角度調整ができる高輝度LEDハンドルライト
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする