EパワーVベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本ベルト上幅(mm)12.5ベルトピッチ周長(mm)2743注文コード07924948品番A108-E-POWER
参考基準価格(税別)¥8,730販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。

呼び番号108インチタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)12.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルトピッチ周長(mm)2743ベルト形A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする