パール金属
レシェンテ 3層底ガラス蓋付片手鍋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(cm)
16
14
16
18
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07940205
品番
H-921
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂
質量(g)
692
サイズ(cm)
16
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×175×145
底面の厚さ(mm)
2.7